PLANO
PLANOの 物品棚/収納用品
PLANOの ツールボックス/ツールバッグ
PLANOの 帆布製
ツールトロリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31309627
品番
513014
参考基準価格(税別)
¥27,620
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
伸縮自在のグリップ。
内部に8つのツールポケット。
外側に4つのポケット付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×260×360
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×260×360
外寸法・幅(mm)
460
外寸法・高さ(mm)
360
外寸法・奥行(mm)
260
注意
※画像の工具は含まれません。