PLANO[安全保護具]
PLANO[安全保護具]の 物品棚/収納用品
PLANO[安全保護具]の ツールボックス/ツールバッグ
PLANO[安全保護具]の 帆布製
プロケース(ハードケース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31309679
品番
PC100E
参考基準価格(税別)
¥43,220
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
書類入れ付き。
工具差しボード(ゴムタイプ)は取り外し可能です。
ハンドルはエルゴノミクスで滑りにくいです。
調節可能なショルダーストラップ付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×400×170
質量(kg)
3.6
材質(本体)
EVA樹脂・ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×400×170
外寸法・幅(mm)
480
外寸法・高さ(mm)
170
外寸法・奥行(mm)
400
注意
※工具類は付属しません。