959 ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE PLANO 31309749

959 ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE PLANO 31309749
959 ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE PLANO 31309749
959 ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE PLANO 31309749

ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード31309749品番959
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツールボックス。
F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツール&パーツオーガナイザーです。
電動ドリルと、小さなパーツや工具が収納できます。
16の仕切りがあります。
シースルーのふたがついています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)140×380×330質量(kg)1.5外寸法・幅(mm)140外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)380
注意
※サブ画像の工具類は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする