※作成例

【名入れ】名札(ネームプレート)

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31310047 品番 1行・20mm×60mm
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。
※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。

(選択)白、銀、金 書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体 プレート寸法(mm)20×60 行数1 厚さ(mm)18 材質(本体)アクリル 表示文字数8文字まで 印例部署+氏名 サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※裏にピンが付いています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45984637
2025-05-04
用途:
接客
飲食業

ゴールドにしたので、見た目が高級感があります。
価格帯が高めの店なので、重宝しています。

対象商品:
31310056
2022-08-10
用途:
外回り営業が使用
建設業・工事業

値段が値段なので大満足です
簡単に取外しも出来て言う事なしです

対象商品:
45984637
2022-05-06
用途:
社員全員が胸元につけお互いが認識できるようにしている

価格以上の質感。長くつけているが破損や印字が取れてもない。

対象商品:
31310056
2021-02-14
用途:
作業服の名前
瀬倉電気管理事務所 様 (サービス業)

作業服にネームを入れていないものに、この名札は重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする