MPA-CC13A05NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310099

MPA-CC13A05NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310099 MPA-CC13A05NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310099 MPA-CC13A05NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310099 MPA-CC13A05NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310099 MPA-CC13A05NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310099 MPA-CC13A05NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310099

USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード31310099 品番MPA-CC13A05NWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はケーブル長8種類から選べます 他の種類を見る

USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。
最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。
USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。
USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオス ホワイト 規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品 対応パワーデリバリー ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド3重 インターフェイスUSB3.1(Gen1) メッキ金メッキピン ケーブル太さ(mm)5 ケーブル種類ストレート 転送速度(Gbps)(理論値)最大5 適合用途充電・データ転送用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする