曜日別特売
MPA-CC13A10NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310108

MPA-CC13A10NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310108
MPA-CC13A10NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310108
MPA-CC13A10NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310108
MPA-CC13A10NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310108
MPA-CC13A10NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310108
MPA-CC13A10NWH USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 31310108

USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード31310108品番MPA-CC13A10NWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,930

USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。
最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。
USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。
USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

ケーブル長(m)1コネクタ形状USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオスホワイト規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品対応パワーデリバリーケーブルツイストペアケーブル(通信線)シールド3重インターフェイスUSB3.1(Gen1)メッキ金メッキピンケーブル太さ(mm)5ケーブル種類ストレート転送速度(Gbps)(理論値)最大5適合用途充電・データ転送用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする