510KL ズバ抜け草抜き サボテン 31310485

 

510KL ズバ抜け草抜き サボテン 31310485 510KL ズバ抜け草抜き サボテン 31310485 510KL ズバ抜け草抜き サボテン 31310485

ズバ抜け草抜き

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31310485 品番510KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【釘抜きの原理で、根深い雑草も”サクッ”と刺さって”ズバッ!!”と抜ける!】
●精密に仕上げられた刃先は、雑草の根をしっかり捕らえることができます。
●小さい雑草には土をかじく様に使うと便利です。
●ロングサイズなので除草しにくい花壇の奥や、作物の隙間などの除草も可能です。
【適している雑草】
セイヨウタンポポ / スズメノカタビラ / メヒシバ / ブタナ / タビラコ / ハコベ / イヌタデ等

用途雑草抜き 材質先端部:炭素鋼棒 / 木柄部:国産ブナ科 全長(mm)450 ブラウン 質量(g)215 材質(刃)炭素鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31310485
2022-03-11
用途:
事務所周りの草取り用
建設業・工事業

軽くて使いやすそう。これから夏から秋まで使用します。
駐車場が砂利敷きなので助かります。

対象商品:
31310485
2020-10-20
用途:
草引き
桜花園 様 (建設業・工事業)

今まで使った除草グッツの中で最もつかいやすいです。

対象商品:
31310485
2020-05-26
用途:
鍬が入らない狭い場所でのススキ株の除去

梃子を効かせて草を抜くものだが、鍬を振れない狭い場所に生えたススキの株に、根切りと併用して、上から振り下ろして根の塊を剥がす用途で使用。ススキがさほど伸びていない梅雨前なら、力は要るが結構な大株を除去できた。

対象商品:
31310485
2019-06-13
用途:
菜園 芝生周りの雑草抜き
建設業・工事業

商品の完成度はものすごくよいですが 連続して抜きにくい 刃の部分が少し小さい様な感じで抜いた草を都度手で除去しなければならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする