12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31310765 品番 BP49-21G
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

寸法(mm)21 質量(g)193 寸法H(mm)27.2 寸法L1(mm)101.2 寸法e(mm)18 寸法D1(mm)28.9 寸法D2(mm)27.5 寸法L2(mm)100 寸法D3(mm)25
注意
※ソケットとガードは消耗品です。摩耗など異常が認められたら、新しいものと交換してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする