12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード31310783 品番TBP4903G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

セット内容BP49-17G、19G、21G
注意
※ソケットとガードは消耗品です。摩耗など異常が認められたら、新しいものと交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31310783
2020-05-02
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質はお墨付き。ホイールガードソケット付きだが、多少のキズはホイールについてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする