削る感触と削れる量、共に満足です。仕上げ用ではないので切削面は粗目ですが、それでも所有している安物とは雲泥の差です。製品自体の品質もKTCらしいキレイな仕上がりです。
今まではセットで1000円くらいの使い捨てのヤスリを使っていましたが、ブランド品を使ってみたくなり購入しました。
まだ新しいからかもしれませんが、よく削れて作業がはかどります。
耐久性はこれからです。
値段が安いのによく削れます
寿命も長いと思います
なのでヤスリはKTC一択です
この22cm程のヤスリは小さな細工でよく使うサイズで、工具箱には当商品ラインアップの5種類がまちまちのメーカーで存在していました。鈍くなる都度取り換えていますが、先日このKTCの平を1本買って切れ味が気持ちよかったので、続けて角と半丸の交換となりました。組ヤスリとして買わなくても、値段が変わらないので助かります。
樹脂パーツを溶着させる前処理として、貝先を作るために購入しました。
サイズ感もちょうどよく、価格もリーズナブルだと感じました。
どこのホームセンターにいってもこのサイズの角型ヤスリを置かなくなったのでとてもありがたい
ホームセンターブランドの品物に比べて目の粗さが安定していて使い勝手が良い