※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDA115 トレイラック 河淳 31310887 BDA115 トレイラック 河淳 31310887 BDA115 トレイラック 河淳 31310887 BDA115 トレイラック 河淳 31310887 BDA115 トレイラック 河淳 31310887 BDA115 トレイラック 河淳 31310887

トレイラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31310887 品番 BDA115
参考基準価格(税別)¥48,080 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

トレイラック6M シリーズが、クリーンアップ仕様になりました。
作業場の狭い惣菜作業室や小型店舗で取回しやすいサイズです。
トレイをつかみやすいよう、棚の形状を変更しました。
クリーンアップタイプとは衛生面を考慮し、清掃しやすくするため、裏面のリブを減らした仕様です。
キャップネジをバネが常に引っぱり、天板を押さえつけているため、温度変化による樹脂の収縮にもグラつくことがありません。
キャスター軸は樹脂の連結軸を介してスチールパイプに接合。
直接触れないのでパイプからサビを受けません。

棚ピッチ(mm)105 質量(kg)16.5 高さ(mm)1487 仕様C6M10PV 寸法(mm)391×627 キャスターエラストマー車(4輪自在・プラスチック仕様) 対応プラトレイ・アルミトレイ6M キャスター径(Φmm)100 材質(棚板)PP 均等耐荷重(kg)各段5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする