Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の パイプ接続部材
丸形パイプフード ステンレス製 水切板付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ベージュ
注文コード
31310983
品番
FY-MTXA04
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水切り板付き
材質
ステンレス(SUS304)製
色
ベージュ
表面仕上げ
ポリエステル粉体焼付塗装
溶断温度(℃)
72