パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31311157 品番FY-FDC1011A
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C 材質不織布 捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
換気扇のフィルター交換
不動産業

一年に1回交換する換気扇のフィルターとして購入しました。
Panasonic製の換気扇専用のフィルターですが、値段は少々高いです。一度、互換フィルターも使ってみましたが、作りがイマイチですぐに壊れそうだったので、購入するのを正規品に戻しました。
今回は、モノタロウから割引の案内が来てましたので、それを利用して購入した次第です。

対象商品:
31311157
2024-04-30
用途:
常に換気扇にはまってます
建設業・工事業

きれいなフィルターになってうれしいです。
水洗いができたりするといいのになと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする