Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31311437
品番
FY-12PTE9D
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm
2
(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ150
仕様
12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)
1.04
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
6.7/7.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31
開口面積(cm
2
)
141
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
98/98
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
103/103
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。