※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31311613
品番
FY-08PD9W
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付
質量(kg)
0.45
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0
開口面積(cm
2
)
105
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)70/74.5、(弱)56/52
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)80/85、(弱)67/62
注意
※浴室には使用できません。
※屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。