Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の パイプ接続部材
薄壁用パイプフード 樹脂製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31311857
品番
FY-MKP06
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
風圧式シャッター内蔵
屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付
電源コード引出し可能
色
マンセル値2.1Y7.7/1.1
寸法A(mm)
221
寸法B(mm)
227
寸法C(mm)
115.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
147
寸法F(mm)
183.5
寸法G(mm)
11
H(mm)
120
寸法I(mm)
89
寸法J(mm)
68
寸法K(mm)
20.5
寸法L(mm)
18.5
寸法M(mm)
15.7
寸法N(mm)
20.3
寸法O(mm)
25.5
適合パイプ径(Φmm)
Φ150
注意
※VP管には06(Φ150)以上が取り付けられませんのでご注意ください。
※油煙を排気する台所等には設置をさけてください。
※給気用には使用できません。
※本品は換気以外の目的で使用しないでください。(下水の通気用途など)