Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
気調システム 排気用グリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31312252
品番
FY-GYP02-W
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
取付け可能壁材:6〜30
色
マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)
Φ110〜120
取付穴寸法(mm)
Φ110〜Φ120