設定情報
販売価格(税別)¥4,837~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
バンドー化学

【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。
本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。

注文コード31312339 用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途:
機械の修復
有限会社 香粧 様 (卸売・小売業)

当方の要望とうりに加工していただき早速利用させていただきました、ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
31312339
2021-01-17
用途:
選別機の修理
株式会社わたなべファーム 様 (農・林・水産業)

装着はしましたが、まだ使用してませんので分からないところは有りますが、価格は安く製品も良いと思います。後はどれだけの強度があるかですね。

1人が参考にしています
対象商品:
31312339
2020-07-16
用途:
コンベア用

品質も良くコストパフォーマンスもよく満足です。
納期は5日かかりますが、それでも早いほうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする