LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 強力ニッパー
強力ニッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
163
注文コード
31312463
品番
J150KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,290
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
全長(mm)
163
質量(g)
150
刃長(mm)
21
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
用途
切る(ラウンド刃)
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31312463
J150KN
63446426
J150KNG
強力ニッパー (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1丁
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)