LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の マイクロニッパー
マイクロニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31312488
品番
J115MN
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
バネ付のため連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
全長(mm)
118
刃形
ラウンド刃
用途
精密箇所の作業やホビーなどに
質量(g)
65
刃長(mm)
13
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
バネ
あり
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1
注意
※ピアノ線は切断できません。
※電気が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
※作業時は保護めがねを着用してください。