気調システム 給気清浄フィルター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31313214 品番FY-FD2217
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上

仕様交換のめやす約2年 適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31313214
2024-09-09
用途:
交換作業
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウさんの御対応が非常に良く、気持ちよく購入出来ました。また、純正品ですので安心して使用出来ます。

対象商品:
31313214
2024-01-01
用途:
機械のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

機能満載のフィルターも魅力的だけど高い。2年毎ごとに交換していたけど、最後は真っ黒だった。機能しているから真っ黒なんだろうけど、真っ黒の状態で初期の機能が維持出来ているとは思えない。なので機能が維持出来ていると思われる1年毎に、この低価格な標準のフィルターを交換していくことにしてみた。春になって家内で花粉症が酷いようなら高性能フィルターに戻そうと思う。またその頃に思い出せたら感想を追加する。

対象商品:
31313214
2019-07-21
用途:
住宅の空気の換気と清浄の機器に取付けています
電気・ガス・熱供給・水道業

部屋の空気の流れが良くなり子供達の健康に寄与しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする