※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 注文コード31314212 品番FY-MFA043
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合パイプ径など7種類から選べます 他の種類を見る

スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質アルミ製(ガラリ付) 質量(kg)0.24 寸法L(mm)62 寸法H(mm)47 寸法A(mm)192 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96.5 寸法B(mm)177 寸法C(mm)195 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167 寸法I(mm)69.3 寸法J(mm)69.3 寸法G(mm)9.0 寸法K(mm)120 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げ耐蝕処理仕上げ(クリアコート) 圧損係数1.2/1.3 隙間相当(cm2)72/69 直管相当長(m)(排気/給気)7/7
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする