エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 注文コード31314255 品番FY-MFA063-K
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合パイプ径など7種類から選べます 他の種類を見る

スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質アルミ製(ガラリ付) 質量(kg)0.4 寸法L(mm)93.5 寸法H(mm)52 寸法A(mm)236 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125.5 寸法B(mm)219 寸法C(mm)237 寸法M(mm)54.5 寸法N(mm)209 寸法I(mm)99.8 寸法J(mm)99.8 寸法G(mm)9.0 寸法K(mm)110 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げブラック色塗装 圧損係数1.7/2.0 隙間相当(cm2)136/125 直管相当長(m)(排気/給気)14/17
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする