※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314282
品番
FY-MFX043
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製(ガラリ付)
質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
191.5
寸法F(mm)
87.5
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
195
寸法M(mm)
68
寸法N(mm)
167
寸法I(mm)
69
寸法J(mm)
69
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
120
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
1.2/1.3
隙間相当(cm
2
)
72/69
直管相当長(m)(排気/給気)
7/7