※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314307
品番
FY-MFX083
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製(ガラリ付)
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
121
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
304
寸法F(mm)
137.5
寸法D(mm)
197
寸法E(mm)
146
寸法B(mm)
289
寸法C(mm)
308
寸法M(mm)
95
寸法N(mm)
280
寸法I(mm)
127
寸法J(mm)
127
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
135
適合パイプ径(Φmm)
呼び径200
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
1.6/2.7
隙間相当(cm
2
)
248/191
直管相当長(m)(排気/給気)
18/30