※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
注文コード
31314456
品番
FY-MFXB043
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製(ガラリ付)
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
191.5
寸法F(mm)
87.5
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
195
寸法M(mm)
52
寸法J(mm)
69
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
144
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
2.1/2.0
隙間相当(cm
2
)
54/56
溶断温度(℃)
120
直管相当長(m)(排気/給気)
12/11
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。