※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31314492 品番 FY-MGXA063
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 質量(kg)1.2 寸法L(mm)69 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)80 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数2.6/2.2 隙間相当(cm2)110/119 溶断温度(℃)72 直管相当長(m)(排気/給気)22/18
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする