Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
注文コード
31314727
品番
FY-MNX062
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質
ステンレス製t0.5mm
仕様
防虫網付、防虫網は10メッシュ
質量(kg)
0.47
寸法L(mm)
52
寸法A(mm)
190
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
106
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
147
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
2.2/4.3
隙間相当(cm
2
)
130/110
直管相当長(m)(排気/給気)
16/32
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。