※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径200
注文コード
31314797
品番
FY-MCA081
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
質量(kg)
0.26
寸法L(mm)
52
寸法A(mm)
252
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
136
寸法B(mm)
232
寸法C(mm)
197
適合パイプ径(Φmm)
呼び径200
表面仕上げ
無着色アルマイト加工
圧損係数
0.9/2.5
隙間相当(cm
2
)
330/200
直管相当長(m)(排気/給気)
10/28