FY-MCAB062 エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック) 31314894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台適合パイプ径(Φmm)呼び径150注文コード31314894品番FY-MCAB062
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質ステンレス製t1.0mm仕様ガラリ付質量(kg)0.7寸法A(mm)191寸法F(mm)176寸法D(mm)107寸法E(mm)182寸法B(mm)171寸法C(mm)147寸法G(mm)137適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げ無着色アルマイト加工圧損係数1.6/2.6隙間相当(cm2)140/105溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)13/21
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする