エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31315034 品番 FY-VNX032
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)

適合パイプ径(Φmm)呼び径75 材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)120 寸法B(mm)72 寸法C(mm)145 寸法D(mm)13 寸法E(mm)32 寸法F(mm)130 圧損係数0.9/0.7 直管相当長(m)(排気/給気)10/7 隙間相当(cm2)46/54 質量(kg)0.2 仕様ガラリ防虫網付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする