Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315068
品番
FY-04HB2BL
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
材質
鋼板製t1.6mm
仕様
防火ダンパー付・防鳥網付
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
192
寸法D(mm)
172
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
160
寸法G(mm)
142
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
開口部(mm)
140角
溶断温度(℃)
72
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
※この商品は防火壁への取付用です。パイプとの接続部はありません。