Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315323
品番
FY-GKV063
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様
風量調節形(壁・天井用)
材質
樹脂
色
ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
寸法A(mm)
144
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
開口面積(cm
2
)
110
圧損係数
1.54/2.68