ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31315472 品番 FY-KP06
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
材質塩化ビニル樹脂 全長(mm)2000 寸法A(mm)150 寸法B(mm)153 適合パイプ径(Φmm)呼び径150
注意
※高温になる場所でのご使用はさけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする