Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 防火ダンパー
ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315515
品番
FY-MAS04
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
適合機種
FY-MDS042
材質
鋼板製t1.6mm
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
125