Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用シャッター
ダクト用中間部材 電動シャッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315558
品番
FY-MS044
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
直管相当長(m)
9
消費電力(W)
(駆動時)4.5以下
漏煙量(m
3
/h)
(20Pa時)2.4以下(電動気密シャッターの気密性能)
寸法A(mm)
165
寸法B(mm)
139
寸法C(mm)
315
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
157
寸法F(mm)
42
圧損係数
1.8
質量(kg)
1.6
仕様
常時閉鎖式
注意
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。
※油煙の発生するところでは使用しないでください。
※センサー付の換気装置とは連動はできません。
※浴室用として使用しないでください。