吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31315813 品番FY-KRS27
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。

仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-27タイプ(鋼板製) 寸法H(mm)180 寸法A(mm)371 寸法F(mm)284 寸法D(mm)323 寸法E(mm)284 寸法B(mm)312 寸法C(mm)270 寸法G(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする