Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用部品
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31315838
品番
FY-KRS38
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様
鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種
FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)
寸法H(mm)
250
寸法A(mm)
486
寸法F(mm)
399
寸法D(mm)
438
寸法E(mm)
399
寸法B(mm)
427
寸法C(mm)
385
寸法G(mm)
255