換気扇温度スイッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様単相電源用 使用温度範囲(℃)-10〜+50 注文コード31316066 品番FY-STS10
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・使用温度範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。
自動連続運転の2モード運転
温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。
温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。)
スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。

仕様単相電源用 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)約3 定格電圧単相100V50/60Hz 温度設定範囲(℃)0〜50 定格制御容量10A(定格電流)・20A(起動電流)
注意
※引きひもスイッチの換気扇には使用できません。
※連動する換気扇は電気式、又は風圧式シャッター構造の機種をお選びください。
※浴室には絶対に取り付けないでください。
※換気扇が制御容量以上の場合は補助リレーが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31316075
2019-06-27
用途:
電気室の換気扇用
株式会社摩耶業務センター 様 (不動産業)

端子台の端子が単線差し込み式になっており、撚線の接続には棒型圧着端子が必要だが、棒型圧着端子はこの製品には付属品として入っていない為
直ぐに取り換え工事が出来ませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする