コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31316093 品番 FY-SH032
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。

仕様コード付タイプ 電源単相100V50/60HZ 容量(A)3.5 起動電流(A)8以下 湿度設定範囲(%RH)40〜80 使用温度範囲(℃)0〜50
注意
※引きひもスイッチの換気扇には使用できません。
※連動する換気扇は、電気式、又は風圧式シャッター構造の機種をお選びください。
※換気扇が制御容量以上の場合は補助リレーが必要です。
※浴室には絶対に取り付けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする