レンジフード サイドフード ACモーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様イージィ・クリーンフィルター付、局所換気専用、75cm幅・高さ60〜95cm・左設置用 注文コード31316407 品番FY-7HGP2L-S
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
残置運転(3分)機能付
給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。)
整流板捕集方式
ミニ電球(40W)
BLV型相当品

仕様イージィ・クリーンフィルター付、局所換気専用、75cm幅・高さ60〜95cm・左設置用 消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26 質量(kg)17.0 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※サイドフードの周囲に壁がないプランの場合は、室内空気の対流・人の動きによる気流などの影響で煙の捕集効率が落ちることがあります。
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る料理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
※コンロを覆う位置にフードを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする