Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31317457
品番
FY-MH966D-K
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
仕様
幅90cmタイプ
色
ブラック(マンセル値N1.5)
寸法A(mm)
664
寸法B(mm)
899