※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31317518 品番 FY-MYC56C-S
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
奥行(mm)325 高さ(mm)(横幕板)565、(吊戸棚)600 仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ 材質プレコート鋼板製t0.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする