FY-MYC66C-S レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板 Panasonic(パナソニック) 31317545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
高さ(mm)(横幕板)665、(吊戸棚)700
内容量1台注文コード31317545品番FY-MYC66C-S
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
奥行(mm)325高さ(mm)(横幕板)665、(吊戸棚)700仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする