Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31317974
品番
FY-20PE5/04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。
モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
羽根寸法(cm)
20
色
マンセル値(ベージュ)10YR7.3/1.2
タイプ
R04タイプ格子
機能
排強・弱
シャッター
連動式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31317974
FY-20PE5/04
44908160
FY-20PE6/04
一般換気扇本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)