インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31317983 品番FY-20VE5/04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。
モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。

羽根寸法(cm)20 マンセル値(ベージュ)10YR7.3/1.2 タイプR04タイプ格子 機能給・排 シャッター連動式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31317983 FY-20VE5/04 44908214 FY-20VE6/04 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 1セット 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする