Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31318008
品番
FY-25AE5/05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。
モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
羽根寸法(cm)
25
色
マンセル値9YR8.4/0.5
タイプ
R05タイプファッショングリル
機能
排
シャッター
風圧式