※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25HG-202 OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31318018 25HG-202 OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31318018

OPPハイパーボードン ガゼット袋(プラマーク入) 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×10パック) 注文コード 31318018 品番 25HG-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
穴数4 材質OPP 長辺(mm)340 短辺(mm)230 種別GZ30 質量(g)3.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする