Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード アルミ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318568
品番
FY-HDA30
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8
仕様
着脱網取付可能形・組立式、30cm
寸法H(mm)
355
寸法A(mm)
390
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
296
寸法E(mm)
390
寸法B(mm)
370
寸法C(mm)
370
寸法J(mm)
354
寸法G(mm)
17
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。
※防虫網(FY-NTXタイプ)は電蝕のため使用できません。