Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318613
品番
FY-HDS25-K
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8
仕様
着脱網取付可能形・組立式、25cm
色
マンセル値(ブラック)N1.54
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
表面処理
粉体塗装
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。